Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõstevöö

Tõstevöö
TÕSTEVÖÖ 6M 2000KG

Toote nr 0713501137

EAN 6430041737285

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõstevöö

Toote nr 0713501137

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Fibre skeins are covered with extra strong double protective fabric
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutatav pikkus

3 m

Värv

Roheline

Kandevõime (ühe otsaga)

2000 kg

Materjal

Polüester

Lindi laius

30 mm

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 100 °C

EN standard

1492 - 2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave