Tõstevöö
Tõstevöö
TÕSTEVÖÖ 1M 1000KG
Toote nr 0713501130
EAN 6430041737216
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
Fibre skeins are covered with extra strong double protective fabric
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutatav pikkus | 0,5 m |
Värv | Lilla |
Kandevõime (ühe otsaga) | 1000 kg |
Materjal | Polüester |
Lindi laius | 25 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 100 °C |
EN standard | 1492 - 2 |