Tõstetropp
LINT-TROPP 6M 3000KG
Toote nr 0713501115
EAN 6430041737193
Lint-tropp on spetsiaalselt loodud ohutuks tõstetööks. Sellel on topeltkihilised õmmeldud tõsteaasad, mis on täiendava ohutuse tagamiseks tugevdatud. 100% kvaliteetsest polüestrist valmistatud ning värvikoodiga lintmaterjaliga ja Ce-märgistusega tropp vastab EN/SFS 1492-2 nõuetele. Kasutage seda troppi muretult raskete tõstetööde puhul, kuna selle tugevuskordaja on 7 : 1.
Kahekihiline lint-tropp tugevdatud aasadega
- Materjal: 100% polüester
- Tugevuskordaja: 7 : 1
- Värvikoodiga
- CE-märgis
- Valmistatud kooskõlas standardiga EN/SFS 1492-2
Andmelehed(X)
![]() | |
Lindi laius | 90 mm |
Kasutatav pikkus | 6 m |
Värv | Kollane |
Kandevõime (ühe otsaga) | 3000 kg |
Kandevõime (üks u-kujuline) | 6000 kg |
Kandevõime (ühe silmusega) | 2400 kg |
Materjal | Polüester |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 100 °C |
Standardid | EN 1492 - 1 |