Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõrvasprei

Tõrvasprei
TÕRVASPRAY 400ML

Toote nr 0893809090

EAN 4056807694771

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõrvasprei

Toote nr 0893809090

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Takistab kruvide ja mutrite kinnikiilumist ja keermete riivistumist (külmkeevitus).
Omalaadne looduslik toode, ehtne puidutõrv atsetoonalusega.

  • Kaitseb keermeid

  • Hoiab liigendid kergesti avatavad

  • Meeldiva lõhnaga

  • Sobib kasutusaladele, kus temperatuur ei tõuse üle +70 °C

  • Ei sobi liigenditele, mis puutuvad pidevalt kokku süsivesinikest lahustitega või tugevate puhastusvahenditega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusalaerinevad sõidukid, masinad, tõstukid, konveierid

Keemiline alus

Atsetoon

Õli baasil

0 - ei ole kohaldatav

Värv

Pruunikas

Lõhn

0 - ei ole kohaldatav

Temperatuuritingimused min

0 °C

Max temperatuuritingimused

0 °C

Max. temperatuurikindlus

50 °C

Leekpunkti tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Kinemaatiline õli viskoossus

0 m²/s

Õlialuse viskoossuse tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Happevaba

Jah

Sisukord

400 ml

Sisu kaal

286 g

Säilivusaeg alates tootmisest

36 Month

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave