Toruvarrega pliivasar
TINAVASAR 5KG METALLVARREGA
Toote nr 9501019352
EAN 6430056741383
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Soomes valmistatud terastorust varrega pliivasar
Soomes valmistatud terastorust varrega pliivasar
- Tünnikujuline löögipea
- Vars on parema haarde tagamiseks rihveldatud
- Saadaval kolmes eri suuruses
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | Juhe |
Pikkus | 515 mm |
Käepideme materjal | Teras |
Haamri kaal | 5000 g |
Käepideme pikkus | 445 mm |