Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Torutangid, S-kujulised lõuad

Torutangid, S-kujulised lõuad
NURGATORUTANGID 1 TÜÜP S

Toote nr 071406 60

EAN 4011231708739

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Torutangid, S-kujulised lõuad

Toote nr 071406 60

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

With three-point support and self-locking fixing
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Haarde vahemik tollides

1 in

Max toru läbimõõt tollides

1 in

Haardeulatus

35 mm

Pikkus (L)

320 mm

Kinnituslõua laius (B)

18 mm

Lõugade paksus (C)

10,5 mm

DIN

5234

Materjal

CR-V-ST

Värv

Punane

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave