Torutangid, S-kujulised lõuad
Torutangid, S-kujulised lõuad
NURGATORUTANGID 1/2 TÜÜP S
Toote nr 071406 59
EAN 4024835848473
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
With three-point support and self-locking fixing
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Haarde vahemik tollides | 1/2 in |
Max toru läbimõõt tollides | 1/2 in |
Haardeulatus | 22 mm |
Pikkus (L) | 235 mm |
Kinnituslõua laius (B) | 15 mm |
Lõugade paksus (C) | 7 mm |
DIN | 5234 |
Materjal | CR-V-ST |
Värv | Punane |