Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Torutangid Bahco

Torutangid 90 kraadi Bahco
TORUTANGID L.720MM

Toote nr 071406 505

EAN 4053479946900

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Torutangid Bahco

Toote nr 071406 505

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 5234. Üldotstarbelised torutangid 90° nurgaga lõugadega. Mustoksüdeeritud ja korrosiooni eest õliga kaitstud. Valmistatud spetsiaalsest legeerterasest, täppiskarastatud lõuad. Käepideme ülemine osa on valmistatud lehtterasest. Käepideme alumine osa on karastatud, sile ja reguleerimismutriga.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Haarde vahemik tollides

4-3/8 in

Max toru läbimõõt tollides

3-1/2 in

Haardeulatus

110 mm

Pikkus (L)

720 mm

Kinnituslõua laius (B)

33,7 mm

Lõugade paksus (C)

24,9 mm

Materjal

ST

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave