Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Torutangid, 90 kraadi

Torutangid, 90 kraadi
TORUTANGID L 560MM 2

Toote nr 071406 52

EAN 4011231708692

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Torutangid, 90 kraadi

Toote nr 071406 52
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
Max toru läbimõõt tollides

2 in

Haardeulatus

65 mm

Pikkus (L)

560 mm

Kinnituslõua laius (B)

25 mm

Lõugade paksus (C)

22,5 mm

DIN

5234

Materjal

CR-V-ST

Värv

Punane

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave