Torutangid, 90 kraadi
Torutangid, 90 kraadi
TORUTANGID L 420MM 1 1/2
Toote nr 071406 51
EAN 4011231708685
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
Max toru läbimõõt tollides | 1-1/2 in |
Haardeulatus | 46 mm |
Pikkus (L) | 420 mm |
Kinnituslõua laius (B) | 20 mm |
Lõugade paksus (C) | 18,5 mm |
DIN | 5234 |
Materjal | CR-V-ST |
Värv | Punane |