Torutangid, 90 kraadi
Torutangid, 90 kraadi
TORUTANGID L 310MM 1
Toote nr 071406 50
EAN 4011231708678
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
Max toru läbimõõt tollides | 1 in |
Haardeulatus | 35 mm |
Pikkus (L) | 310 mm |
Kinnituslõua laius (B) | 18 mm |
Lõugade paksus (C) | 15,5 mm |
DIN | 5234 |
Materjal | CR-V-ST |
Värv | Punane |