Torutangid 45-kraadi
Torutangid 45-kraadi
NURGATORUTANGID L 314MM 2
Toote nr 071406 57
EAN 4011231708722
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
Max toru läbimõõt tollides | 2 in |
Haardeulatus | 65 mm |
Pikkus (L) | 570 mm |
Kinnituslõua laius (B) | 31 mm |
Lõugade paksus (C) | 19,5 mm |
DIN | 5234 |
Materjal | CR-V-ST |
Värv | Punane |