Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Torutangid 45-kraadi

Torutangid 45-kraadi
NURGATORUTANGID L 314MM 1 1/2

Toote nr 071406 56

EAN 4011231708715

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Torutangid 45-kraadi

Toote nr 071406 56
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
Max toru läbimõõt tollides

1-1/2 in

Haardeulatus

46 mm

Pikkus (L)

426 mm

Kinnituslõua laius (B)

24 mm

Lõugade paksus (C)

15,5 mm

DIN

5234

Materjal

CR-V-ST

Värv

Punane

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave