Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Torusplint, pilustatud, raskeveo konstruktsioon ISO 8752 A2 roostevabast teras

ISO 8752 torusplint A2 roostevaba teras, pinnakatteta
ISO8752 TORUSPLINT 4.0X26 A2

Toote nr 04674 26

EAN 4048539666959

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Torusplint, pilustatud, raskeveo konstruktsioon ISO 8752 A2 roostevabast teras

Toote nr 04674 26

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib suurte nihkejõudude ülekandmiseks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

4 mm

Pikkus (l1)

26 mm

Materjal

A2

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kinnitus

Vastupidav konstruktsioon

Standardid

ISO 8752

Tolerantsuse klass

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave