Torusplint, pilustatud, raskeveo konstruktsioon ISO 8752 A2 roostevabast teras
ISO 8752 torusplint A2 roostevaba teras, pinnakatteta
ISO8752 TORUSPLINT 4.0X20 A2
Toote nr 04674 20
EAN 4062856031320
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
Sobib suurte nihkejõudude ülekandmiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4 mm |
Pikkus (l1) | 20 mm |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | Vastupidav konstruktsioon |
Standardid | ISO 8752 |