Torusplint, pilustatud, raskeveo konstruktsioon ISO 8752 A2 roostevabast teras
ISO 8752 torusplint A2 roostevaba teras, pinnakatteta
ISO8752 TORUSPLINT 3.0X5  A2
Toote nr 04673 5
EAN 4057708387038
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Sobib suurte nihkejõudude ülekandmiseks
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
![]()  | |
Nominaalne läbimõõt (d1)  | 3 mm  | 
Pikkus (l1)  | 5 mm  | 
Materjal  | A2  | 
Pind  | PL  | 
RoHS nõuetele vastav  | Jah  | 
Kuju  | Vastupidav konstruktsioon  | 
Standardid  | ISO 8752  |