Torusplint ISO 8752 vedruteras
ISO 8752 torusplint teras
ISO8752 TORUSPLINT 12X30
Toote nr 047512 30
EAN 4053479577357
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
- Kinnituselemendid, mida kasutatakse sarnaselt soonpoltidega
- Kasutamiseks muhvidena poltide/kruvide jaoks, peamiselt rakendustes, kus esinevad märkimisväärsed nihkejõud
- Poltide ja kruvide koormus väheneb, mis võimaldab kasutada väiksemaid mõõtmeid
- 0,2-0,5 mm ülemõõt võrreldes nimiläbimõõduga tagab tugeva ja kindla kinnituse
- Kooniline ots hõlbustab torusplindi sisestamist avasse
- Torusplinte saab uuesti eemaldada ilma kahjustusi tekitamata
Märkus
Avade läbimõõt on sama, mis nimiläbimõõt (tolerants 12 H).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 12 mm |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Materjal | SPGST |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kinnitus | Vastupidav konstruktsioon |
Standardid | ISO 8752 |