Torusplint ISO 8752 vedruteras
ISO8752 TORUSPLINT 10X70
Toote nr 047510 70
EAN 4011231403092
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
- Kinnituselemendid, mille kasutusotstarve on sarnane soontega tihvtidele.
- Kasutamiseks stoperdava hülsina suurte nihkekoormuste korral.
- Vähendab poltide ja kruvide koormust, mis võimaldab kasutada väiksemaid mõõtmeid.
- Nimiläbimõõdust 0,2-0,5 mm suurem mõõt tagab kindla ja tiheda kinnituse.
- Kooniline ots hõlbustab sisestamist avasse.
- Tihvtid saab uuesti välja lüüa ilma neid kahjustamata.
Märkus
Avade läbimõõt on sama, mis nimiläbimõõt (tolerants 12 H).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 10 mm |
Pikkus (l1) | 70 mm |
Materjal | SPGST |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kinnitus | Vastupidav konstruktsioon |
Standardid | ISO 8752 |