Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Torusplint ISO 8752 vedruteras

ISO8752 TORUSPLINT 10X100

Toote nr 047510 100

EAN 4011231402750

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Torusplint ISO 8752 vedruteras

Toote nr 047510 100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Kinnituselemendid, mille kasutusotstarve on sarnane soontega tihvtidele.

  • Kasutamiseks stoperdava hülsina suurte nihkekoormuste korral.

  • Vähendab poltide ja kruvide koormust, mis võimaldab kasutada väiksemaid mõõtmeid.

  • Nimiläbimõõdust 0,2-0,5 mm suurem mõõt tagab kindla ja tiheda kinnituse.

  • Kooniline ots hõlbustab sisestamist avasse.

  • Tihvtid saab uuesti välja lüüa ilma neid kahjustamata.
Märkus

Avade läbimõõt on sama, mis nimiläbimõõt (tolerants 12 H).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

10 mm

Pikkus (l1)

100 mm

Materjal

SPGST

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kinnitus

Vastupidav konstruktsioon

Standardid

ISO 8752

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave