Toruklamber kummikaitsmega Nordic
Toruklamber kummikaitsmega, Nordic
TORUKL. KUMMIKAITSM. 8 MM
Toote nr
0542915008
EAN 4053479921846
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
Augud 8 mm (ümmargused + ovaalsed)
Kaitsekummi laius 15,9 mm
Kumm EPDM
Teip ZNK
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius (B) | 15,9 mm |
Nominaalne läbimõõt (D) | 7,9 mm |
Ääriku ava (d1) | M8 |
Kaugus toru keskkohast ava keskmeni (S) | 17 mm |
Materjal | ST |
Pind | HDG |
Kummiprofiili materjal | EPDM |
Shore A kõvadus | 70 +/- 5 |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 120 °C |