Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Toruklamber kummikaitsmega Nordic

Toruklamber kummikaitsmega, Nordic
TORUKL. KUMMIKAITSM. 19 MM

Toote nr 0542915019

EAN 4053479922058

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Toruklamber kummikaitsmega Nordic

Toote nr 0542915019

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Augud 8 mm (ümmargused + ovaalsed)


Kaitsekummi laius 15,9 mm



Kumm EPDM


Teip ZNK

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius (B)

15,9 mm

Nominaalne läbimõõt (D)

19 mm

Ääriku ava (d1)

M8

Kaugus toru keskkohast ava keskmeni (S)

22,6 mm

Materjal

ST

Pind

HDG

Kummiprofiili materjal

EPDM

Shore A kõvadus

70

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 120 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave