Toruklamber W-QUICLIP
Toruklamber W-QUICLIP
TORUKLAMBER D47-50MM G3
Toote nr 0864930050
EAN 4045989292646
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
Sobib kõigile Würthi tööriistadele DIGA® CS
- Lukustatavad klambrid
- Suur kinnitusjõud
- Temperatuuritaluvus -25° C kuni +80 °C (lühiajaliselt kuni +110 °C)
- Materjal: Polüamiid 6
- Ei sisalda halogeene ega silikooni
- Läbi 5 mm ava, mis võimaldab ka tavapärast kinnitamist naeltüüblite või üldkruvide abil
Rakenduse heakskiiduga ETA-18/0957 koos naeltega ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 järgi
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Väikese survetugevusega plastist torude, keskmise kuni kõrge survetugevusega plastarmatuuriga torude ja DIN EN 50086-1 kohaste terasarmatuuriga torude kiireks kinnitamiseks betooni külge (normaalbetoon ≥ C 20/25 ≤ C40/50). Kooskõlas standardiga DIN EN 206 lubjaliivakivi, täistelliste ja terase külge.
![]() | |
Materjal | PA 6 - Polüamiid |
Värv | Hall |
Põhiplaadi pikkus (A) | 51 mm |
Alusplaadi laius (B) | 17 mm |
Vahemaa toru keskmest toeni (C) | 47 mm |
Min/max haarde vahemik (ØD) | 47-50 mm |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Temperatuurikindlus min/max | -25 to 80 °C |