Toruklamber W-QUICLIP PLUS
Toruklamber W-QUICLIP PLUS
TORUKLAMBER D20-25MM G3.0
Toote nr
0864935205
EAN 4046778539874
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
Sobib kõigile Würthi seadmetele DIGA® CS
- Lukustatavad klambrid
- Suur kinnitusjõud
- Temperatuuritaluvus -25° C kuni +80 °C (lühiajaliselt kuni +110 °C)
- Saab paigaldada erinevate gaasnaelutitega
- Lihtne kinnitus DIGA® CS 2 gaasnaelutile
- Kõik suurused võimaldavad kinnitada erineva läbimõõduga torusid
- Materjal: Polüamiid 6
- Läbi ∅ 5 mm ava, mis võimaldab ka tavapärast kinnitamist naeltüüblite või üldkruvide abil
Rakenduse heakskiiduga ETA-18/0957 koos naeltega ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 järgi
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Väikese survetugevusega plastist torude, keskmise kuni kõrge survetugevusega plastarmatuuriga torude ja DIN EN 50086-1 kohaste terasarmatuuriga torude kiireks kinnitamiseks betooni külge (normaalbetoon ≥ C 20/25 ≤ C40/50). Kooskõlas standardiga DIN EN 206 lubjaliivakivi, täistelliste ja terase külge.