Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Toruklamber W-QUICLIP PLUS

Toruklamber W-QUICLIP PLUS
TORUKLAMBER D15-18MM G3.0

Toote nr 0864935158

EAN 4046778138626

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Toruklamber W-QUICLIP PLUS

Toote nr 0864935158

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib kõigile Würthi seadmetele DIGA® CS
  • Lukustatavad klambrid

  • Suur kinnitusjõud

  • Temperatuuritaluvus -25° C kuni +80 °C (lühiajaliselt kuni +110 °C)

  • Saab paigaldada erinevate gaasnaelutitega

  • Lihtne kinnitus DIGA® CS 2 gaasnaelutile

  • Kõik suurused võimaldavad kinnitada erineva läbimõõduga torusid

  • Materjal: Polüamiid 6

  • Läbi ∅ 5 mm ava, mis võimaldab ka tavapärast kinnitamist naeltüüblite või üldkruvide abil

Rakenduse heakskiiduga ETA-18/0957 koos naeltega ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 järgi

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Väikese survetugevusega plastist torude, keskmise kuni kõrge survetugevusega plastarmatuuriga torude ja DIN EN 50086-1 kohaste terasarmatuuriga torude kiireks kinnitamiseks betooni külge (normaalbetoon ≥ C 20/25 ≤ C40/50). Kooskõlas standardiga DIN EN 206 lubjaliivakivi, täistelliste ja terase külge.

Materjal

PA 6 - Polüamiid

Värv

Hall

Põhiplaadi pikkus (A)

24 mm

Alusplaadi laius (B)

16 mm

Vahemaa toru keskmest toeni (C)

23 mm

Min/max haarde vahemik (ØD)

14-18 mm

Halogeenivaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Temperatuurikindlus min/max

-25 to 80 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave