Toruklamber M10
TORUKINNITUS 73-78MM M10/12 KZN
Toote nr 5254210078
EAN 4062856528622
- Kaks keermestatud ava toru mõõtmetele kohandamiseks
- Täielikult avatav toruklamber võimaldab toru kiiresti ja lihtsasti paigaldada, eelkõige lakke paigaldamisel
- Poldid kinnituvad plastist lukustiga, et need välja ei kukuks
Andmelehed(X)
Suur kandevõime kasutamiseks torustikes, küttesüsteemides, seadmeehituses ja torujuhtmetes, eeskätt välitingimustes või tööstushoonetes.
![]() | |
Min/max haarde vahemik (ØD) | 73-78 mm |
Lubatud koormus | 3 kN |
Ühenduskeere (G) | M10 x M12 |
Metall-liistu laius (BM) | 30 mm |
Metalllindi paksus (tM) | 3,0 mm |
Materjal | Teras |
Temperatuurikindlus min/max | -30 to 100 °C |
Kaal | 307 g |
Pikkus (L) | 131 mm |
Ultraviolettkindlus | Jah |
Halogeenivaba | Jah |
Vastupidavus | Alkohol, Alkohoolsed lahused, Osoon, Lahjendatud happed ja leelised |
Kloorivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Pind | HDG |
Keerme tüüp | M |
Ehitusmaterjali klass | B2 - Tavapäraselt süttiv |