Toruklamber DIN 3567 järgi, kuju A
DIN 3567 toruklamber tsingitud vorm A
DIN3567 TORUKLAMBER KZN 108MM
Toote nr 0543555108
EAN 4052713053411
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
Torustiku kinnitamine ehituses, tööstuses ja laevaehituses, torukelkukude ja laagrite tootmises..
- Külmstantsitud DIN 6935 järgi
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv DN nominaallaiusele | DN.. 100.. |
Siseläbimõõt (ØD) | 108,0 mm |
Pikkus (L) | 220 mm |
Laius (BM) | 50 mm |
Paksus (tM) | 8 mm |
Ava kaugus (LA) | 172 mm |
Ava läbimõõt (RL) | 18 mm |
Haardevahemaa osade vahel (k) | 11 mm |
Pind | HDG |
Materjal | ST |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!