Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Toruklamber DIN 3567 järgi, kuju A

Toruklamber DIN 3567 teras, vorm A
DIN3567 TORUKLAMBER 108MM

Toote nr 0543550108

EAN 4052713037596

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Toruklamber DIN 3567 järgi, kuju A

Toote nr 0543550108

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Torustiku kinnitamine ehituses, tööstuses ja laevaehituses, torukelkukude ja laagrite tootmises.
  • Külmstantsitud DIN 6935 järgi
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv DN nominaallaiusele

DN.. 100..

Siseläbimõõt (ØD)

108,0 mm

Pikkus (L)

220 mm

Laius (BM)

50 mm

Paksus (tM)

8 mm

Ava kaugus (LA)

172 mm

Ava läbimõõt (RL)

18 mm

Haardevahemaa osade vahel (k)

11 mm

Pind

PL

Materjal

Teras

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

ISO4017 M16X45 POLT TK.8.8(A2K)AV24

Kuuskantmutter DIN 934, teras I6I/ I8I, tsingitud, (A2K)

DIN934 MUTTER M16 I8I A2K VM24