Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Toruklamber 2-poolner W-GFIXBD 927 Sobib kõigile Würthi tööriistadele DIGA® CS

Toruklamber 2-poolne DIGA W-GFIXBD 927
TORUKLAMBER KAHEP.DIGA D24MM G2.1

Toote nr 0864927124

EAN 4045727386880

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Toruklamber 2-poolner W-GFIXBD 927 Sobib kõigile Würthi tööriistadele DIGA® CS

Toote nr 0864927124

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kinnituspunkti heakskiiduga ETA-18/0957 koos naeltega ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 järgi

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Torude (terasarmatuuriga torude ja plasttorude) ning kanalisatsiooni- ja küttetorude kiire kinnitamine betooni (standardne betoon ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) kooskõlas standardiga DIN EN 206 lubjatelliste, täistelliste ja terase kohta.

Materjal

Teras

Pind

ZN

Pikkus (A)

80 mm

Laius (B)

20 mm

Kaugus toendite vahel (C)

26 mm

Sobiv toru välisläbimõõdule (ØD)

24 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave