Toruklamber 2-poolner W-GFIXBD 927 Sobib kõigile Würthi tööriistadele DIGA® CS
Toruklamber 2-poolne DIGA W-GFIXBD 927
TORUKLAMBER KAHEP.DIGA D18MM G2.1
Toote nr 0864927118
EAN 4045727386842
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
Kinnituspunkti heakskiiduga ETA-18/0957 koos naeltega ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 järgi
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Torude (terasarmatuuriga torude ja plasttorude) ning kanalisatsiooni- ja küttetorude kiire kinnitamine betooni (standardne betoon ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) kooskõlas standardiga DIN EN 206 lubjatelliste, täistelliste ja terase kohta.
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | ZN |
Pikkus (A) | 70 mm |
Laius (B) | 20 mm |
Kaugus toendite vahel (C) | 26 mm |
Sobiv toru välisläbimõõdule (ØD) | 18 mm |