Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Torukinnitusklamber Multifix DIN 3016, vorm RSGU/D1, W5/EPDM

Toru- ja kinnitusklamber Multifix A4/EPDM
TORUKL. KUMMIKAITSM. 22MM A4

Toote nr 054622 20

EAN 4045727501375

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Torukinnitusklamber Multifix DIN 3016, vorm RSGU/D1, W5/EPDM

Toote nr 054622 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kummist profiiliga kinnitusklamber

Tugevdatud vahekaardid


Tugiplaadid takistavad keelte rebenemist äärmise mehaanilise koormuse korral



Kummiprofiil


  • Vibratsioonikaitse

  • Kaitse vee sissetungi eest

  • Heli neelav


Vastupidav:


  • Hõõrdumine (hea)

  • Ilmastik (väga hea)

  • Osoon (väga hea)

  • Vananemine (väga hea)

  • Valgus (hea)

  • Alkohol (hea)

  • Happed (hea)

  • Leeliselised lahused (hea)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Torude, kaablite, kaablivõrkude, kaitsetorude, voolikute ja muude juhtmete kinnituseks ja kinnitamiseks mootori alustele, kerele, taladele, sõlmedele, masinatele jne.

Laius (B)

20 mm

Nominaalne läbimõõt (D)

22 mm

Ääriku ava (d1)

M8

Kaugus toru keskkohast ava keskmeni (S)

25,5 mm

Standardid

DIN 3016

Materjal

A4

Pind

PL

Kummiprofiili materjal

EPDM

Kummi profiili värv

Must

Shore A kõvadus

70

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 120 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave