Torukinnitusaasad
Toru kinnitusaasad
RIPUTUSRÕNGAS M8 Ø12
Toote nr 086211837
EAN 4011231793032
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
Cradle to Cradle® sertifikaadiga
- Hoone uuendamine, kasutades mitteohtlikke materjale
- Laiem valik rakendusi GreenBuildingi ja ehitiste sertifitseerimiseks vastavalt LEED®, BREEAM® ja DGNB nõuetele
Ainult teiseseks kinnitamiseks
Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Märkus
Valutsinki ei tohi kuumutada üle 80°C.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Võimalik on riputada perforeeritud terasribasid, kui kinnitada kruviga kinnitusaas torude paigaldamisel paigaldussiiniga
- Paigaldusrelsside vedrustus, poolümarad kruvid, paigaldussilmused, perforeeritud terasliistud
![]() | |
Materjal | Survevalu tsink |
Pikkus (L) | 37 mm |
Laius (B) | 22,5 mm |
Ava läbimõõt (RL) | 12 mm |
Ühenduskeere (G) | M8 |
Jätkusuutlikkus | Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega |
Vastupidavus sirgjoonel | 2 kN |