Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Torukinnitusaasad

Toru kinnitusaasad
RIPUTUSRÕNGAS M10 Ø12

Toote nr 0862111037

EAN 4011231792936

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Torukinnitusaasad

Toote nr 0862111037

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Cradle to Cradle® sertifikaadiga


  • Hoone uuendamine, kasutades mitteohtlikke materjale

  • Laiem valik rakendusi GreenBuildingi ja ehitiste sertifitseerimiseks vastavalt LEED®, BREEAM® ja DGNB nõuetele


Ainult teiseseks kinnitamiseks



Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.

Märkus

Valutsinki ei tohi kuumutada üle 80°C.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Võimalik on riputada perforeeritud terasribasid, kui kinnitada kruviga kinnitusaas torude paigaldamisel paigaldussiiniga

  • Paigaldusrelsside vedrustus, poolümarad kruvid, paigaldussilmused, perforeeritud terasliistud

Materjal

Survevalu tsink

Pikkus (L)

37 mm

Laius (B)

22,5 mm

Ava läbimõõt (RL)

12 mm

Ühenduskeere (G)

M10

Jätkusuutlikkus

Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega

Vastupidavus sirgjoonel

2 kN

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave