Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Torude kiirliitmiku raam voolikuspindliga Cejn 408

Kiirliide voolikule Cejn 408
KIIRLIITEOTSIK VOOL. Ø10MM

Toote nr 0699408110

EAN 4053479944685

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Torude kiirliitmiku raam voolikuspindliga Cejn 408

Toote nr 0699408110

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugev pistik väikese ühendusvõimsusega.
  • Liitmiku voolukiiruse väärtused on väga suured ja need on väga vibratsioonikindlad.

  • Torude kiirliitmikega ja väliskeermega liitmikuniplitega on tarnimisel kaasas keermetihenduspasta.

  • Võib kasutada ka vaakumiks.


Vooluava: 9,5 mm


Vool*: 3450 l/min


Max töörõhk: 16 baari (232 PSI)


Min.plahvatusrõhk: 140 baari (2030 PSI)


Temperatuurivahemik: -20°C kuni +100°C


Korpuse materjal: tsingitud teras/messing


Liitmikunipli materjal: karastatud ja tsingitud teras


Haakejõud: 160,0 N


Ühildub standarditega TEMA 1800, Rectus 32


*Mõõdetud 0,5 baari rõhukaoga.