Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Torude kiirliitmik väliskeermega Cejn 408

Kiirliide väliskeere MT Cejn 408,
KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/2 VÄL

Toote nr 0699408312

EAN 4053479944746

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Torude kiirliitmik väliskeermega Cejn 408

Toote nr 0699408312

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugev pistik väikese ühendusvõimsusega.
  • Liitmiku voolukiiruse väärtused on väga suured ja need on väga vibratsioonikindlad.

  • Torude kiirliitmikega ja väliskeermega liitmikuniplitega on tarnimisel kaasas keermetihenduspasta.

  • Võib kasutada ka vaakumiks.


Vooluava: 9,5 mm


Vool*: 3450 l/min


Max töörõhk: 16 baari (232 PSI)


Min.plahvatusrõhk: 140 baari (2030 PSI)


Temperatuurivahemik: -20°C kuni +100°C


Korpuse materjal: tsingitud teras/messing


Liitmikunipli materjal: karastatud ja tsingitud teras


Haakejõud: 160,0 N


Ühildub standarditega TEMA 1800, Rectus 32


*Mõõdetud 0,5 baari rõhukaoga.