Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Toru- ja kinnitusklamber Multifix

TORUKL. KUMMIKAITSM. 13MM M6

Toote nr 054291513

EAN 4053479914909

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Toru- ja kinnitusklamber Multifix

Toote nr 054291513

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kummist profiiliga kinnitusklamber

Tugevdatud vahekaardid


Tugiplaadid takistavad keelte rebenemist äärmise mehaanilise koormuse korral



Kummiprofiil


  • Vibratsioonikaitse

  • Kaitse vee sissetungi eest

  • Heli neelav


Vastupidav:


  • Hõõrdumine (hea)

  • Ilmastik (väga hea)

  • Osoon (väga hea)

  • Vananemine (väga hea)

  • Valgus (hea)

  • Alkohol (hea)

  • Happed (hea)

  • Leeliselised lahused (hea)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Torude, kaablite, kaablivõrkude, kaitsetorude, voolikute ja muude juhtmete kinnituseks ja kinnitamiseks mootori alustel, kere, talade, sõlmede, masinate jne. külge.

Laius (B)

15 mm

Nominaalne läbimõõt (D)

13 mm

Ääriku ava (d1)

M6

Kaugus toru keskkohast ava keskmeni (S)

17,7 mm

Standardid

DIN 3016

Materjal

Teras

Pind

ZN

Kummiprofiili materjal

EPDM

Kummi profiili värv

Must

Shore A kõvadus

70 +/- 5

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 120 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave