Toru- ja kinnitusklamber Multifix
Toru- ja kinnitusklamber Multifix DIN 3016 ST/EPDM
TORUKL. KUMMIK.20MM D19
Toote nr 054219 20
EAN 4038898481522
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
Kummist profiiliga kinnitusklamber
Tugevdatud vahekaardid
Tugiplaadid takistavad keelte rebenemist äärmise mehaanilise koormuse korral
Kummiprofiil
- Vibratsioonikaitse
- Kaitse vee sissetungi eest
- Heli neelav
Vastupidav:
- Hõõrdumine (hea)
- Ilmastik (väga hea)
- Osoon (väga hea)
- Vananemine (väga hea)
- Valgus (hea)
- Alkohol (hea)
- Happed (hea)
- Leeliselised lahused (hea)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Torude, kaablite, kaablivõrkude, kaitsetorude, voolikute ja muude juhtmete kinnituseks ja kinnitamiseks mootori alustel, kere, talade, sõlmede, masinate jne. külge.
![]() | |
Laius (B) | 20 mm |
Nominaalne läbimõõt (D) | 19 mm |
Ääriku ava (d1) | M8 |
Kaugus toru keskkohast ava keskmeni (S) | 24 mm |
Standardid | DIN 3016 |
Materjal | Teras |
Pind | ZN |
Kummiprofiili materjal | EPDM |
Kummi profiili värv | Must |
Shore A kõvadus | 70 +/- 5 |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 120 °C |