Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Torn 2-komponentse plastkäepidemega

Torn ZEBRA
TORN 5MM

Toote nr 071463 255

EAN 4045989586820

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Torn 2-komponentse plastkäepidemega

Toote nr 071463 255

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ergonoomilise kujuga 2-komponentne käepide


Kindel haare, pingutuseta töö



Vibratsioonikaitse


Käepide summutab löögi vibratsiooni ja võnkumisi



Löögikaitse


Väldib käevigastusi



Valmistatud karastatud tööriistaterasest


Pikk kasutusiga



Tööteraviku kõvadus 54–58 HRC



Löögipea kõvadus 38–46 HRC

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (l1)

150 mm

Otsa laius (d)

5 mm

Kokkupuutepinna läbimõõt (a)

10 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave