Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Topeltrihveldatud hammasseib Nagu DIN 6798, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

DIN 6798 sarnane, teras, tsingitud
DIN6798 HAMMASSEIB M6 SISE/VÄLIS

Toote nr 04466

EAN 4058794765151

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Topeltrihveldatud hammasseib Nagu DIN 6798, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

Toote nr 04466

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rihveldatud hammasseibid on praktiliselt kindlalt sobivad kinnitusel., mis luk. poldi või mutri ping. osade pinnaga.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M6

Siseläbimõõt (d1)

6,1 mm

Välisläbimõõt (d2)

18,2 mm

Kõrgus

2,1 mm

Paksus

0,7 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Kinnitus

Siserihveldus ja välisrihveldatud

DIN

6798 sarnane

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave