Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Topeltliigendiga pikad näpitsad

Topeltliigendiga pikad näpitsad
PIKAD NÄPITSAD 335MM TOPELTLIIGEND

Toote nr 071502 61

EAN 4045989523221

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Topeltliigendiga pikad näpitsad

Toote nr 071502 61

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Töötamiseks kohtades, kuhu on raske ligi pääseda

Tagab juurdepääsu väga kitsastesse kohtadesse


Väga kitsas disain



Tangid avanevad laialt käe minimaalse liigutusega


Eriline topeltliigend



Optimaalne korrosioonikaitse


Matt kroomitud pind



Mittelibisevad PVC-käepidemekatted

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Objektide haaramiseks ja eemaldamiseks koostudest


Mootorite ja toiteplokkide teenindus, remont ning hooldus


Kaablite, torude ja haagistepistikute paigaldamiseks ning eemaldamiseks

Pikkus (L)

340 mm

Pikkus tollides (L)

13-1/2 in

Haaratsite pikkus (L3)

70 mm

Lõugade paksus (T1)

10 mm

Haaratsite otsa laius (W4)

4,5 mm

Lõugade laius (W3)

17 mm

Lõuaotste paksus (T2)

3 mm

Käepideme materjal

PVC

Kinnitus

Sirge

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave