Topeltklamber A4
Voolikuklamber 2-poolne A4,
VOOLIKUKLAMBER KAHEP. 100-110MM A4
Toote nr
0537915110
EAN 4053479920405
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
2-poldiline klamber, AISI 316, lindi laius 20 mm, M6 polt
1- ja 2-poldilised topeltklambrid nõudlikuks kinnituseks. Näiteks vee- ja suruõhuvoolikud, paakautode voolikud (sh kütus ja õli), keemia- ja toiduainete voolikud (AISI 316 klamber). Klambri konstruktsiooni aluseks on terasest pingutusrihm ning tsingiga kaetud ja happekindel poldi ja poldi pingutusmehhanism.
Konstruktsioon tagab ühtlase kinnituse kogu perimeetri ulatuses vastu vooliku seina.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Klambririba materjal | Roostevaba teras A4 |
Min/max haarde vahemik | 100-110 mm |
Lindi laius | 20 mm |