Pias® puurotsaga kruvi, peitpea AW-otsikuga
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Pias® puurotsaga kruvi, peitpea AW-otsikuga
A2 happekindel teras, AW-otsik
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puurimine, keermestamine, sissekruvimine – kõik ühes tööetapis
Oluliselt väiksem aja- ja jõukulu
Täpne puuri läbimõõt iga kruviühenduse jaoks
- Selle tulemusel väheneb keerme tolerants
- Alati optimaalne ühendus
Hoiab ära paigaldamisvead
Innovatiivne AW-otsik
- Optimaalne pöördemomendi ülekanne
- Pikem kasutusiga
- Optimaalne tsentreerimine
- Lihtne sissekeeramine vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu; vajalik kontaktsurve pöördemomendil on märgatavalt väiksem
- Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind
- Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust
Märkus
- Kontaktrõhk sissekeeramiseks: 100 N, vajadusel kasutada kruvimisel sügavuspiirajat
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)
- Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud
- Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti
Kasutusala
Kasutamiseks ainult alumiiniumis ja plastis
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!