Akutoitel LED-otsmikulamp Suprabeam V3pro
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Akutoitel LED-otsmikulamp Suprabeam V3pro
Võimas laetav LED-otsmikulamp
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Varustatud eemaldatava kaablisüsteemiga ja elektroonilise juhtimisega
- Muudetav lambipea kaldenurk
- Töötab 2800 mAh Li-polümeerakul. USB-kaabel ja aku kuuluvad tarnekomplekti
- Lambipea: alumiiniumist korpus tagab LED-elemendi hea jahutuse
- Lüliti: metallist nupp asub lambipea all
- 3 valgusrežiimi: standardne (180 lm), hämardus koos mälufunktsiooniga (6-300 lm) ja max režiim (1000 lm)
- Valgusvihk: fokuseerimiseks tuleb libistada lambipead
Kasutusala
Fookusega muudetav valgusvihk.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!