Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Pias® Wing-tüüpi puurotsaga kruvi, peitpea AW-otsikuga
Teras,®-iga kaetud (hall), AW-otsik. Puurotsaga kruvi annab puidu kinnitamisel metallist detailile kuni 50% ajasäästu
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Korrosioonikaitse
Ligikaudu 500 tundi; mitteväärismetallide korrosiooni vastavalt standardile DIN EN ISO 9227 – NSS ei esine
AW-otsikuga süsteem
- Täiustatud kinnikeeramismoment
- Pikem tööiga
- Optimaalne tsentreerimine
- Lihtne sissekeeramine vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu; vajalik kontaktsurve pöördemomendil on märgatavalt väiksem
- Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind
- Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust
- Flügelkruvide kasutatavust tuleb igal paigaldamisel nõuetekohaselt katsetada. Paigaldada ainult sügavuspiirajaga tööriistaga.
- Kinnituse maksimaalne pikkus arvutatakse järgmiselt: Puidu paksus ja materjali paksus lU = Max kinnituse paksus lB
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)
- Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud
- Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti
Puurotsaga kruve tohib kasutada ainult niiskuse puudumisel.
Ehitusloaga ühenduselementide puhul tuleb alati järgida luba ja eelkõige 2. osa „Erinormid“.
Kasutamiseks kõva- ja pehmepuiduga
- Kruvi etteannet takistavad puitu väljapuurivad tiivad
- Keermestusava puuritakse alusstruktuuri. Tiivad purunevad kokkupuutel metalliga
- Paari esimese kruvipöördega lõigatakse keere sisse, seejärel keeratakse ülejäänud kruvi keermesse
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!