Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
WÜTOX® üldkruvi Terasest tsingitud osakeermega süvistatud pea koos freesitaskutega
Universaalne osakeermega kruvi puit-puit ühenduste kiireks ja lõhevabaks kinnitamiseks mööbliehituses, siseviimistluses või puitkonstruktsioonides kuivades või kaitstud siseruumides.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Jõuülekanne läbi TX otsiku
Hea jõuülekanne läbi TX otsiku
Madal lõhenemisefekt servapiirkonnas
Puit lõheneb harvemini otsas olevate ribide tõttu
Freesitaskud pea all
Pea puidu sisse uputamiseks
Kiire augustamine
Puhastage keermed otsani
- Ärge kasutage kruvi rakendustes, kus on otsene kokkupuude ilmastikuga, ega märgades ruumides, kus atmosfäär sisaldab kloori.
- WÜTOX-i kruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus. .
Kinnitatud vastavalt ETA-23/0361
Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid
Kokkutõmbumiseks mõeldud puidult-puidule ühenduste jaoks
Osakeere, mis algab vahetult varda all, võimaldab kokkutõmbumiseks mõeldud puidult-puidule ühendusi. Sellisel juhul paikneb keere täielikult alumises komponendis.
Kasutamiseks kasutusklassis 1 ja kasutusklassis 2 (alates > 4 mm)
- Kvaliteetne pinnakaitse tsink, sinine passiiveeritud, kroom(VI)-vaba, kuni diameetrini 4 mm A2K 5 µm, alates läbimöödust 4,5 mm A3K 8 µm kihi paksus
- Sobib kasutamiseks kasutusklassis 1 (sisekeskkond) ja alates diameetrist > 4 mm kasutusklassis 2 (niiske ala või kaetud väliskeskkond) vastavalt standarditele EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.
- Kruvide puhul alates diameetrist 4,5 mm, mille tsingikihi paksus on 8 µm ja Cr(III) passivatsioonia, on täidetud klassifikatsiooni T2/C2 nõue vastavalt prEN 14592:2017 (D).
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!