Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Üldkruvi Wüpofast ® 2.0
Üldkruvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Üldkruvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Üldkruvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Üldkruvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Üldkruvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Üldkruvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Üldkruvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Üldkruvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Üldkruvi Wüpofast ® 2.0

Tsingitud terasest, täiskeermega, peitpeaga kruvi, PZ

Lugege artikli kirjeldust

58 toodet saadaval
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
Üksikalgusega keere läbim. 3,0-6,0 mm / L ≤ 35 mm


  • Puhas sisse kruvimine

  • Rohkem keermeid lühema pikkusega


Harvkeere läbim. 3,0-6,0 mm / L ≥ 40 mm


  • Vähendatud kruvide ülepingutamine pehmete puitmaterjalide puhul

  • Kiirem kruvi kinnitamine kui üksikalgusega keermega, võimaldab ajasäästu kuni 20%

  • Eriplastist libisemisvastane kate vähendab sisse keeramiseks vajalikku jõudu


Kruvi ots


  • Terav ots koos täiendavate freesribidega

  • Täpne ja ohutu, sh puitlaminaatpaneelide puhul

  • Minimaalne lõhestumine tänu täiendavatele freesribidele, eriti servadele paigaldamisel


Sile peitpea


  • Sobib puit- ja metall-liitmikele


Freespesaga pea alates läbim. ≥ 5 mm / L ≥ 50 mm


  • Puidu puhtaks süvendamiseks

  • Sobib puit- ja metall-liitmikele


Pinnakate


  • Tsingitud, sinine passiveeritud

  • Suurem kihi paksus alates läbim. 4 x 20 mm, min. 8 µm (A3K)

  • Kroom(VI)vaba


Pakend


  • Uus puna-valge-punane Orsy riiuliga ühilduv pakend

  • Kruvide lihtsamaks kättesaamiseks on pakend avatav eest ja küljelt


Toimivusdeklaratsioon


  • CE-märgisega

  • Staatilised väärtused kooskõlas standardiga EN 14592 koos toimivusdeklaratsiooniga

  • Kontrollitud kvaliteet, sobib staatilistesse konstruktsioonidesse

  • Märgistus kruvipeal hõlpsamaks tuvastamiseks


PZ-otsik


  • Kõige populaarsem otsik turul

  • Hea positsioneerimine