Puitlaastplaadikruvi Wüpofast ® 2.0
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Puitlaastplaadikruvi Wüpofast ® 2.0
Tsingitud teras, osakeere, peitpea, PZ-otsik
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Üldkruvi
Freesitud peitpea
- Kaks toimingut ühes: Sisse kruvimine ja süvistamine
- Sobib puidule ja furnituurile
- Väldib pindade pragunemist, lõhenemist või kihistumist
- Kruvitav materjali ilma katet kahjustamata
Freesvars (suurus 5 x 70 mm)
- Sisse keeramisel 40% väiksem hõõrdumine
- Elektritööriistade vähesem kasutamine (pikem kasutusiga)
Peenkeere/harvkeere
- Tavaline keermesamm väikestel kruvidel tagab parema ühenduse puitlaastplaadis
- Harvkeere kiireks kruvimiseks
Freesivars koos freespuuriga
- Vähendatud hõõrdumise tõttu on sisse keeramisel vaja vähem pingutust
- Vähenenud pragunemine
Terav ots
- Tagab optimaalse pidamise ilma libisemata
- Pidev keere
- Ei kahjusta pinda
PZ-otsik
- Kõige populaarsem otsik turul
- Hea ühilduvus/tsentreerimine
- Hea hoidmine
- Täiustatud kinnituse täpsus
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!