Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
WÜPLAST® ümarpea kruvi TX otsikuga WN 1452, teras 10.9, tsink-nikkelkattega, must passiveering, tihendiga (P3R)
WÜPLAST<SUP>®</SUP> ümarpea kruvi TX otsikuga WN 1452, teras 10.9, tsink-nikkelkattega, must passiveering, tihendiga (P3R) - 1
WÜPLAST<SUP>®</SUP> ümarpea kruvi TX otsikuga WN 1452, teras 10.9, tsink-nikkelkattega, must passiveering, tihendiga (P3R) - 2
WÜPLAST<SUP>®</SUP> ümarpea kruvi TX otsikuga WN 1452, teras 10.9, tsink-nikkelkattega, must passiveering, tihendiga (P3R) - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

WÜPLAST® ümarpea kruvi TX otsikuga WN 1452, teras 10.9, tsink-nikkelkattega, must passiveering, tihendiga (P3R)

Termoplastide jaoks

Lugege artikli kirjeldust

5 toodet saadaval
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
30° nurk


  • Radiaalsete pingete vähendamine

Kruvipea ei ole kahjustatud


  • Suurem hõlmatus külgedel

Suuremad väljatõmbejõud



Keermesamm


  • Kõrge iselukustumise aste

Ise lahtiminek on vähem tõenäoline


  • Materjali säilitamine

Ühenduse suurem kandevõime



Südamiku läbimõõdu lähtestamine


  • Ei kahjusta materjali

Täiustatud protsessi töökindlus


  • Madalad kruvipingutusmomendid

Kindel kruviühendus



Kvaliteetsed pinnad


  • Kroomivabad (VI) pinnad

  • Suur korrosioonikindlus
Märkus

WÜPLAST kruvid vastavad ainult piiratud ulatuses DIN EN ISO 898-1 määratletud tugevusklassile 10.9, kuna kruvi geomeetria ei võimalda kõiki nõudeid testida ja rakendada vastavalt eespool nimetatud standardile.