Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
WÜPLAST® madallaipea kruvi ääriku ja süvendiga WN 1451, teras 10.9, tsingitud, läbipaistev passiveeritud (A3K)
WÜPLAST<SUP>® </SUP>madallaipea kruvi ääriku ja süvendiga WN 1451, teras 10.9, tsingitud, läbipaistev passiveeritud (A3K) - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>madallaipea kruvi ääriku ja süvendiga WN 1451, teras 10.9, tsingitud, läbipaistev passiveeritud (A3K) - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>madallaipea kruvi ääriku ja süvendiga WN 1451, teras 10.9, tsingitud, läbipaistev passiveeritud (A3K) - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

WÜPLAST® madallaipea kruvi ääriku ja süvendiga WN 1451, teras 10.9, tsingitud, läbipaistev passiveeritud (A3K)

Termoplastide puhul

Lugege artikli kirjeldust

5 toodet saadaval
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
30° nurk


  • Radiaalpingete vähendamine

Kruvipea ei ole kahjustatud


  • Suurem külgede kattumine

Suuremad väljatõmbejõud



Keermesamm


  • Kõrge iselukustumisvõime

Väiksem tõenäosus kruvi lõtkuks


  • Materjali säilitamine

Suurem ühenduskoormus



Süvistatud südamiku läbimõõt


  • Puuduvad materjali kahjustused

Protsessi usaldusväärsuse parandamine


  • Madalad sissekeeramise pöördemomendid

Kindlam kruviühendus



Kvaliteetsed pinnad


  • Kroom(VI)-vabad pinnad

  • Kõrge korrosioonikindlus
Märkus

WÜPLAST kruvid vastavad ainult piiratud ulatuses DIN EN ISO 898-1 määratletud tugevusklassile 10.9, kuna kruvi geomeetria ei võimalda kõiki nõudeid testida ja rakendada vastavalt eespool nimetatud standardile.