Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
WÜPLAST® peitpea kruvi ääriku ja Z Phillips-peaga kruvi WN 1413, teras 10.9, tsingitud, läbipaistev passiveeritud (A3K)
Termoplastide puhul
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
30° nurk
- Radiaalpingete vähendamine
Kruvipea ei ole kahjustatud
- Suurem külgede kattumine
Suuremad väljatõmbejõud
Keermesamm
- Kõrge iselukustumisvõime
Väiksem tõenäosus kruvi lõtkuks
- Materjali säilitamine
Suurem ühenduskoormus
Süvistatud südamiku läbimõõt
- Puuduvad materjali kahjustused
Protsessi usaldusväärsuse parandamine
- Madalad sissekeeramise pöördemomendid
Kindlam kruviühendus
Kvaliteetsed pinnad
- Kroom(VI)-vabad pinnad
- Kõrge korrosioonikindlus
WÜPLAST kruvid vastavad ainult piiratud ulatuses DIN EN ISO 898-1 määratletud tugevusklassile 10.9, kuna kruvi geomeetria ei võimalda kõiki nõudeid testida ja rakendada vastavalt eespool nimetatud standardile.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!