Terrassikruvi WÜBAU Väike peitpea, TX
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Terrassikruvi WÜBAU Väike peitpea, TX
Kasutamiseks välitingimustes ja rõhu all küllastatud puidus; tarnitakse plastkarbis, värvid: roheline, pruun, roostevaba teras.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Roostevaba teras AISI 410
- (ISO standardi tähis C1)
- Erinevalt muust roostevabast terasest saab AISI410 karastada
- Karastamine muudab kruvid märgatavalt tugevamaks kui tavapärased A2 kruvid
- Samuti parandab see kruvi keeratavust ja tüübliava vastupidavust ehk A2 kruvidel sageli esinevaid probleeme
- AISI410 erifunktsioon on ka selle magnetilisus
- Wübau+ TX-pesa
- Tänu TX20 väändesüvendile suunatakse kruvikeeramise jõud kruvi keeramisele ja materjalide fikseerimisele ning otsa libisemine kruvisoones on välistatud
- Pea kuju on sama mis Wübaul, läbimõõt väiksem, peitpea. Tänu neile omadustele pole vaja eraldi süvistamist, kuid kruvi saab ühe etapiga ühtlaselt kõvasse materjali keerata
- Tarnitakse läbipaistvas plastkarbis
Saadaolevad värvid:
- pruun
- roheline
- hõbedane
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!